Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PLCC-44, AT89S51-24JU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PLCC-44, AT89S51-24JU
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PLCC-44, AT89S51-24JU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2829
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S51-24JU
EAN/GTIN:
     4099879131911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S51-24JU, ATMEL Der AT89S51-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit systemintern programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Produkt bietet eine hochFlexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendungen. Features * Dreistufige Programmspeichersperre * Sechs Unterbrechungsquellen * Internal Zurücksetzen beim Einschalten * Watchdog-Zeitgeber * Doppelter Datenzeiger
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PLCC-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
4-5,5 V
Speichergröße:
4 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 8,42*
1 Tag
437
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 8,45*
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 540 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.