Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89C55WD-24PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89C55WD-24PU
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89C55WD-24PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2844
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C55WD-24PU
EAN/GTIN:
     4099879132062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24PU, ATMEL Der AT89C55WD-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und 256 Byte RAM. Dieses Produkt bietet eine äußerst Flexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendun. Features * Dreistufige Programmspeichersperre * Acht Interrupt-Quellen * Doppelter Datenzeiger * Hardware Watchdog-Zeitgeber * Stromsparende Idle- und Power-Down-Modi
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
40
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PDIP-40
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
20 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,05*
2
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 7,08*
2 Tage
8611
1
€ 14,99*
ab € 4,47*
€ 7,10*
1
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,57*
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
Zubehör
Multicomp
2227-40-06-05
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.