CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA2560-16AU, ATMEL Der ATMEGA2560-16AU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführ...
ADC-Auflösung: 8 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s) Anzahl der Pins: ...
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s) Anzahl der Pin...
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s) Anzahl der Pins: 48 Pin...
CMOS 8-bit computer, AT89C2051-24PU, ATMEL Der AT89C2051-24PU ist ein hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocomputer mit Niederspannung und 2K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspei...
ADC-Auflösung: 8 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s) Anzahl der Pins: ...
Mikrocontroller, C8051F120-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F120-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist ein...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24PU, ATMEL Der AT89C55WD-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C4051-24PU, ATMEL Der AT89C4051-24PU ist ein leistungsstarker CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit niedriger Spannung und 4K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Fes...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24JU, ATMEL Der AT89C55WD-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S8253-24PU, ATMEL Der AT89S8253-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit 12K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Progr...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S52-24JU, ATMEL Der AT89S52-24JU ist ein stromsparender, leistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Speicher. Dies...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S51-24JU, ATMEL Der AT89S51-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit systemintern programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Pro...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C4051-24SU, ATMEL Der AT89C4051-24SU ist ein leistungsstarker CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit niedriger Spannung und 4K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Fes...
CMOS 8-bit computer, AT89C2051-24SU, ATMEL Der AT89C2051-24SU ist ein hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocomputer mit Niederspannung und 2K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspei...