Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PLCC-44, AT89S52-24JU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S2832
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AT89S52-24JU
EAN/GTIN:
4099879131942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S52-24JU, ATMEL Der AT89S52-24JU ist ein stromsparender, leistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Produkt bietet eine hochFlexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendungen. Features * Dreistufige Programmspeichersperre * Acht Interrupt-Quellen * Schnelle Programmierzeit * Watchdog-Zeitgeber * Doppelter Datenzeiger
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PLCC-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
4-5,5 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
mikrocontroller
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,13*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 5,35*
Lager 139
2 Tage
586
1
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 5,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 8,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 882,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.