Mikrocontroller, C8051F413-GMR, Silicon Laboratories Der C8051F413-GMR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist ein...
Microcontroller, EFM8BB21F16I-C-QFN20R, Silicon Laboratories Der EFM8BB21F16I-C-QFN20R ist ein 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt bietet einen hohen Wert durch die Integration fortschrittlicher ...
CAN 8-bit controller, AT89C51CC03CA-SLSUM, ATMEL Der AT89C51CC03CA-SLSUM ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, der für CAN-Netzwerkanwendungen bestimmt ist. Dieses Produkt bietet 64K Bytes Flash-Speicher ...
Mikrocontroller, AT89C5131A-TISUL, ATMEL Der AT89C5131A-TISUL ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller mit USB-Funktionen in voller Geschwindigkeit. Dieses Produkt verfügt über zwei per...
Mikrocontroller, AT89C51RC2-3CSUM, ATMEL Der AT89C51RC2-3CSUM ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Der Flash-Speicher kann entweder im parallelen Modus oder im seriellen Modus mit ...
Mikrocontroller, AT89C51ID2-SLSUM, ATMEL Der AT89C51ID2-SLSUM ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Der Flash-Speicher kann entweder im parallelen Modus oder im seriellen Modus mit ...
Mikrocontroller, AT89C51RB2-SLSUM, ATMEL Der AT89C51RB2-SLSUM ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Der Flash-Speicher kann entweder im parallelen Modus oder im seriellen Modus mit ...
Mikrocontroller, AT89C51RC2-SLSUM, ATMEL Der AT89C51RC2-SLSUM ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Der Flash-Speicher kann entweder im parallelen Modus oder im seriellen Modus mit ...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C51RD2-SLSUM, ATMEL Der AT89C51RD2-SLSUM ist ein hochleistungsfähiger CMOS-Flash-Einchip-8-Bit-Mikrocontroller. Er enthält einen 64-Kbyte-Flash-Speicherblock für Cod...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C51ED2-SMSUM, ATMEL Der AT89C51ED2-SMSUM ist ein hochleistungsfähiger CMOS-Flash-Einchip-8-Bit-Mikrocontroller. Er enthält einen 64-Kbyte-Flash-Speicherblock für Cod...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C51RD2-RLTUM, ATMEL Der AT89C51RD2-RLTUM ist ein hochleistungsfähiger CMOS-Flash-Einchip-8-Bit-Mikrocontroller. Er enthält einen 64-Kbyte-Flash-Speicherblock für Cod...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C51ED2-RDTUM, ATMEL Der AT89C51ED2-RDTUM ist ein hochleistungsfähiger CMOS-Flash-Einchip-8-Bit-Mikrocontroller. Er enthält einen 64-Kbyte-Flash-Speicherblock für Cod...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA406-1AAU, ATMEL Der ATMEGA406-1AAU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführun...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA168V-10PU, ATMEL Der ATMEGA168V-10PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführ...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATTINY13V-10SU, ATMEL Der ATTINY13V-10SU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführun...