Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, SOIC-20, AT89C4051-24SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, SOIC-20, AT89C4051-24SU
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, SOIC-20, AT89C4051-24SU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2843
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C4051-24SU
EAN/GTIN:
     4099879132055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C4051-24SU, ATMEL Der AT89C4051-24SU ist ein leistungsstarker CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit niedriger Spannung und 4K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspeicher. Dieses Produkt bietet eine hochFlexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendungen. Features * Zweistufige Programmspeichersperre * Sechs Unterbrechungsquellen * Direkte LED-Ansteuerungsausgänge * On-Chip-Analogkomparator * Stromsparende Idle- und Power-Down-Modi
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
15
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
4-6 V
Speichergröße:
4 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
370
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 370 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3700 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 370 Stück
Mindestbestellmenge: 370 Stück ( entspricht € 717,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.