Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  microSD Card bei Mercateo online kaufen (187 Angebote unter 9.178.765 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „microSD Card“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"microSD Card"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Kapazität x
Bestellen
zurück
Transcend
TS8GUSDC6
8 GB
ab € 6,28*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell
MSD-4GB
4 GB
ab € 20,13*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell
4 GB
€ 23,50*
pro Stück
 
 Stück
Kingston
MBLY4G2/16GB
16 GB
ab € 11,11*
pro Stück
 
 Stück
Kingston
MBLY4G2/32GB
32 GB
ab € 18,72*
pro Stück
 
 Stück
Kingston
SDC4/32GBSP
32 GB
ab € 18,19*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim
44014
64 GB
ab € 40,68*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13 
Weitere Informationen zum Thema microSD Card
^

MicroSD-Karte - winzige Speicherriesen mit großer Leistung

MicroSD-Karten sind die besonders kleine Flash-Speicherkarte. Sie erreichen Ausmaße von rund 11 x 15 mm bei einer Dicke von 1 mm und einem Gewicht von wenigen Gramm. Damit eignen sich die Winzlinge vor allem überall dort als Speichermedium, wo größere Datenmengen auf kleinstem Raum untergebracht werden müssen, wie es beispielsweise bei Smartphones, Handys oder Navigationsgeräten der Fall ist.

Technik

Die Speicherkarten arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie herkömmliche SD-Karten. Sie weisen auch die gleichen Kapazitäten auf, wobei das größte derzeit (Stand: März 2012) erreichbare Speichervolumen bei 32 GB liegt. Wie ihre großen Geschwister unterteilen sich die Speicherkarten in microSD- und microSDHC-Modelle, wobei die microSD-Karten eine Kapazität von bis zu 2 GB aufweisen, die größeren microSDHC-Karten jedoch bis zu 32 GB Speicher integriert haben. Die Karten sind aufwärtskompatibel, so dass Sie microSD-Karten auch in Slots betreiben können, die die microsSDHC-Technologie unterstützen. Umgekehrt ist es jedoch mangels entsprechender Abwärtskompatibilität nicht möglich, ein microSDHC-Medium in einem microSD-Einschub zu nutzen. Bei zwischen 2,7 und 3,6 V Betriebsspannung werden von den meisten Herstellern 10000 Schreib- und Lesevorgänge garantiert, so dass die Karten über Jahre hinweg ausreichend zuverlässig genutzt werden können. Damit Sie Ihre microSD-Karten auch in herkömmlichen Einschüben für die deutlich größeren SD-Karten verwenden können, werden nahezu alle microSD-Karten mit einem Adapter für SD-Kartenslots ausgeliefert. Die microSD-Karte wird in diesen eingeschoben, wobei ebenso wie an der Karte selbst auch am Adapter ein mechanischer Schreibschutzschieber vorhanden ist, der wichtige Inhalte vor versehentlichem Überschreiben schützt.

Klasseneinteilung

Damit Sie als Kunde schnell und unkompliziert einen Überblick über die Leistungsfähigkeit von microSD-Karten erhalten, sind diese in sogenannte Klassen eingeteilt. Die einzelnen Klassen beziehen sich nicht auf die Zuverlässigkeit der Karte, sondern auf deren Arbeitsgeschwindigkeit. So sind übliche Kategorien Class 2 (maximal 6 MB/sec. Lesen/3,5 MB/sec. Schreiben), Class 4 (maximal 12 MB/sec. Lesen/6 MB/sec. Schreiben), Class 6 (maximal etwa 16 MB/sec. Lesen/6-10 MB/sec. Schreiben) und Class 10 (maximal etwa 24 MB/sec. Lesen/20 MB/sec. Schreiben). Diese Werte sind jedoch nur unter optimalen Bedingungen erreichbar und können je nach Kartenmodell variieren.

Sonderausstattung

Während die meisten microSD-Karten aus Kunststoff hergestellt sind und daher nur eine begrenzte mechanische Haltbarkeit besitzen, sind für den professionellen Einsatz unter widrigen Bedingungen auch microSD-Karten erhältlich, bei denen die Elektronik in einem Metallgehäuse untergebracht ist. Diese Karten sind nicht nur wesentlich unempfindlicher gegen mechanische Belastungen, sondern weisen auch einen besseren Schutz gegen magnetische und Röntgenstrahlen auf, die bei entsprechender Intensität Datenverluste nach sich ziehen können. Die Resistenz der Speichermedien gegen Einwirkung durch Magnetfelder beträgt dabei bis zu 10000 Gauss, so dass die Karten auch in der Nähe von Lautsprechern und Elektromotoren, die starke Magnetfelder erzeugen, aufbewahrt und eingesetzt werden können, ohne dass Datenverluste auftreten. Einige professionelle microSD-Karten sind zudem im Gehäuse mit einer speziellen Harzbeschichtung der Elektronik ausgestattet, die die feuchtigkeitsempfindlichen elektronischen Bausteine resistent macht gegenüber Wassereinwirkung oder kondensierende Flüssigkeiten. Um die empfindlichen und verschleißanfälligen Kontakte auch bei intensiver Nutzung der Speicherkarten ausreichend abzusichern, sind diese in aller Regel vergoldet, so dass kein Datenverlust durch Fehlkontakte oder Kurzschlüsse entstehen kann. Damit ist ein optimaler Schutz Ihrer Daten gewährleistet.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext microSD Card, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG