Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S312TLKJM-C1000-3 MEMORY CARD, MICRO SD, 128MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779951
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S312TLKJM-C1000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: U331C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: microSD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 128mb micro sd class 10, micro sd, micro sd class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S312TLKJM-C1000-3, 3779951, 377-9951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.