Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP MicroSD Micro SD Karte 8 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ATP MicroSD Micro SD Karte 8 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1465585
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF8GUD3-WAAIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = MLC

ATP Micro SD-KarteDie ATP Micro-SD-Karte hat eine Speicherkapazität von 8 GB mit MLC-Flash-Typ. Es handelt sich um eine industrielle NAND-Flash-basierte Speicherkarte mit dedizierter technischer Produktlebenszyklusunterstützung, die für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt wurde. Diese Industriekarte verfügt über Advanced Wear Nivelling, Datenschutzfunktionen und ist Durable. Der SD-Life-Monitor/Einzelbefehl ermöglicht die Erkennung der verbleibenden Lebensdauer und die Bereitstellung von Details. Im Anschluss an den Branchentrend der Softwareintegration kann es Softwareunterstützung mit Herstellerbefehl gewähren, um eine Unterbrechung in einer Multitasking-Betriebssystemumgebung zu vermeiden.Eigenschaften und VorteileAdvanced Wear-Leveling Verwaltung fehlerhafter Blöcke Klasse 10 Sehr zuverlässig und positive Umwelttests Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 85 °C. Protector Read störend - automatische Aktualisierung zur Gewährleistung der Datenintegrität während des Lesevorgangs Sequenzielles Lesen von bis zu 74 MB/s. Sequenzielles Schreiben bis zu 75 MB/s.AnwendungenAutomation IVI-Systeme in der Automobilbranche Fahrtenschreiber Industrie-PC Medizinische Geräte Mobile/tragbare Computer Navigation Netzwerkkameras Überwachungssysteme Prüfung und MessungZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 1465585, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF8GUD3WAAIX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.