Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 47045 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 47045 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47045 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47045 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882698
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47045
EAN/GTIN:
     0023942470458
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
microSD
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
11 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.