Die SLC-Mode-Technologie von Transcend ist eine kosteneffektive Lösung, die eine ähnliche Leistung wie SLC NAND-Flash zu einem attraktiveren Preis bietet. Diese industrietauglichen SLC Mode microSD...
Die microSD/SDHC 410M Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standa...
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Sta...
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Sta...
MicroSD Karte 2GB und Adapter Die MicroSD Karte misst nur etwa 10% der Größe einer herkömmlichen SD®-Karte und passt damit in die aktuellen kompakten Mobilgeräte, Handy, Smartphone, MP3 Player, Tab...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 2 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherka...