Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MicroSD Karte 2GB und SD Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MicroSD Karte 2GB und SD Adapter
Transcend MicroSD Karte 2GB und SD Adapter
Transcend MicroSD Karte 2GB und SD Adapter
Artikel-Nr.:
     8005-2501933900002
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     210406
EAN/GTIN:
     4055909105031
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

MicroSD Karte 2GB und Adapter

Die MicroSD Karte misst nur etwa 10% der Größe einer herkömmlichen SD®-Karte und passt damit in die aktuellen kompakten Mobilgeräte, Handy, Smartphone, MP3 Player, Tablet, Netbook etc.
Dank des SD Karten Adapters passt diese dann auch in fast alle SD Kartenlesegeräte, NetBooks, Laptops, PC und Co.

  • inklusive Adapter für das SD-Karten Format
  • Micro-SD Karte mit 2 GB Kapazität
  • Abmessungen 11,0 x 15,0 x 0,7 mm
  • Herst.Nr.: TS2GUSD
microSD-Karten sind mit den Abmessungen 11 mm x 15 mm x 0,7 mm sehr kompakt und extrem leicht ca. 0,4 Gramm Gönnen auch Sie Ihrem Handy, Smartphone, MP3 Player einen neuen Speicher für Music, Bilder etc.

Technische Daten:

Speicherkapazität: 2 GB
Speicherkartentyp: microSD / microSDHC / microSDXC
Versorgungsspannung: 2.7 - 3.6 Volt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.