Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MicroSD Micro SD Karte 2 GB Class 6, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743910
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-SMSC02DE1
EAN/GTIN:
     5059039552238
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 6
Industrieausführung = Nein
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = SLC

Einzelliger NAND-Flash-Speicher, Serie SC, Panasonic. Bei der Serie SC von Panasonic handelt es sich um MicroSD/SDHC-Speicherkarten mit SLC-NAND-Flash-Speicher, die sich für industrielle Anwendungen eignen, bei denen häufiges Schreiben erforderlich ist. Sie sind geeignet für Anwendungen, bei denen große Datenmengen beschrieben werden, beispielsweise Messgeräte (tragbare Klemmen, Erdbebensensoren, Fabrikautomatisierung, Datenlogger und -Messgeräte). Sie sind formatiert und erfüllen die SD-Kartenanforderungen. Controller (Verschleißnivellierung, automatische Aktualisierung, Stromausfall-resistente Bauweise), Panasonic Systemleistung mit besonders hoher Geschwindigkeit UHS-I-Bus I/F (8 GB: Lesen 95 MB/s, Schreiben 80 MB/s) 100 % Produkt-Screening-Test. Vorteile:. Optimale Haltbarkeit für den intensiven Schreibbetrieb Erweiterter Temperaturbereich von –40 ゚C bis +85 ゚C für den Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen Maximierte Datenspeicherung und Lebensdauer durch Vermeidung intensiver Schreib-/Lese-Störung und Datenbeeinträchtigungen. Geringe Fehlerrate in industriellen Anwendungen. Anwendungen:. Digitale Schilder Sicherheitssteuerungs- und Beleuchtungssysteme Smart Meter (Energie/Gas) Hand-Terminals
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 6
Industrieausführung:
Nein
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb, micro sd, micro sd class 6, 8743910, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Panasonic, RPSMSC02DE1, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.