Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2GUSD220I Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GUSD220I Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC Klasse 10
Transcend TS2GUSD220I Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103174457
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD220I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die SLC-Mode-Technologie von Transcend ist eine kosteneffektive Lösung, die eine ähnliche Leistung wie SLC NAND-Flash zu einem attraktiveren Preis bietet. Diese industrietauglichen SLC Mode microSD-Karten vereinen die Vorteile von hoher Leistung, außergewöhnlicher Ausdauer und breiter Temperaturtoleranz (-40°C bis 85°C) zu erschwinglichen Preisen und sind damit ideal für schreibintensive Anwendungen wie medizinische Geräte, Überwachungssysteme und POS-Terminals.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.