PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 2.6 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizierungsstandard de...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 2.6 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizierungsstandard de...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizierungsstandard der ...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizierungsstandard der ...
Haltestrom: 3.3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 20 s PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Qualifizierungsstandard de...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 5.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3.3 A Zeit zur Auslösung: 20 s Qualifizierungsstandard de...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5...
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungsstandard d...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungsstandard ...
PPTC-Bauform: 2016 (Metrisch 5041) Auslösestrom: 4.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 3 s Qualifizierungsstandard der A...