Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011394 PPTC-SICHERUNG RÜCKST.BAR 24VDC 3.3A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020731
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Haltestrom: 3.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 20 s
  • PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 5.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011394, 3020731, 302-0731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCF0330FF2C
    ab € 0,543*
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L330/24MR
    ab € 0,671*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.