Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011406 PTC RESETTABLE FUSE TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020687
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 150 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 50 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011406, 3020687, 302-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0593*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2293*
    € 0,27287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCJ0005FF2E
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS120660V005
    ab € 0,106*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1206L005/60WR
    ab € 0,234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.