PTC-Sicherung, RF3315-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
Auslösestrom: 5 A Produktpalette: MF-R Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Länge: 12 mm Sicherungsform: Rectangular Höhe: 18.3 mm Nennspannung: 30 VDC Qualifizierungsstandard der Automobilindust...
Auslösestrom: 7.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10 mm Höhe: 15 mm Betriebstemper...
Auslösestrom: 11.9 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series Haltestrom: 7 A Zeit zur Auslösung: 3.5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.2 mm Höhe: 1...
Nennstrom, max.: 40 A Sicherungsform: Rectangular Länge: 12 mm Höhe: 18.3 mm Dicke: 3 mm Anschlussabstand: 5.1 mm Haltestrom: 3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Auslösestrom: 6 A Betriebstemperatu...
Auslösestrom: 920 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 2.5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 12.7 mm Betriebstemperatu...
PTC-Sicherung, RF3316-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Nennspannung: 33 VDC Produktpalette: PolySwitch 1812L Series ...
Auslösestrom: 10.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.2 mm Höhe: 21 mm Betriebstem...
PTC-Sicherung, RF3313-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifi...
Auslösestrom: 6 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 8.8 mm Höhe: 13.8 mm Betriebstempe...
PTC-Sicherung, RF3211-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch 2920L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qual...
Auslösestrom: 13 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 7 A Zeit zur Auslösung: 7 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 14 mm Höhe: 21.9 mm Betriebstempe...