Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-R300-2 PTC RESETTABLE FUSE, 3A, 30VDC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921509
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R300-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Nennstrom, max.: 40 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Länge: 12 mm
  • Höhe: 18.3 mm
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auslösestrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dicke: 3 mm
  • Zeit zur Auslösung: 10.8 s
  • Durchmesser: -
  • Haltestrom: 3 A
  • Produktpalette: MF-R Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BOURNS, MF-R300-2, 2921509, 292-1509
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,302*
    € 0,502*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,471*
    € 0,561*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1.212,00*
    € 1.352,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.683,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    30R300UU
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.