Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum T...
Universell einsetzbar in Stahl und Edelstahl Kurze Trennzeiten in Stahl und Edelstahl Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel Staubarm Höchste Sicherheitsanforderungen der OSA werden erfüllt Ge...
Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe ist einsetzbar für den universellen Einsatz. Produktbeschreibung: geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen enorme Schnittfreud...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schw...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn. Für aggressive Schnittleistung und lange Lebensdauer bei hohem Schleifaufkommen. • Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn • Hohe Schnittgeschwindigkeit •...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
FRANKEN Schreibtischklemme zweiseitig. Für eine zweiseiteige Befestigung von Schreibtisch-Trennscheiben. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke. S...
Trennscheibe multi 10 Stck 125 x 1,2 mm E-10724-10Dünne Trennscheibe mit 125 mm Durchmesser und einer Stärke von 1,2 mm. Die aus einer Mischung aus A- und C-Körnung hergestellte Scheibe trennt Meta...