Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256333 Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2609256333 Schneidedisk
Bosch 2609256333 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2609256333
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
2.5 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,61*
1 Tag
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,24*
7 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,63*
5 Tage
216
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 32,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.