Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Meldeleuchte

  Meldeleuchte  (9.849 Angebote unter 29.321.639 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Meldeleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Signalleuchte LED2WORK 111090-12 - SIGNALED II RGB 2,6W (2 Angebote) 
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~2,6 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 260 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker A-kodiert Inkl. Befe...
LED2WORK
111090-12
ab € 82,34*
pro Stück
 
 Stück
Nightsearcher, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Rot x 35mm (1 Angebot) 
Lichtart = Blitz, Dauer Linsenfarbe = Rot Montageart = Magnetische Befestigung Lampen-Typ = LED Stromart = DC Gehäusefarbe = Gelb Lampe inbegriffen = Ja Multifunktion = Ja Höhe = 35mm IP Schutzart ...
Nightsearcher
NSPULSARAAA
ab € 17,01*
pro Stück
 
 Stück
Idec Signalleuchte LED LH1D-H2HQ4C30RG LH1D-H2HQ4C30RG Dauerlicht 24 V/DC, 24 V/AC (7 Angebote) 
Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwei Schrauben direkt auf die Oberfläche von Bedientafeln, Schaltschränken oder Maschinenteilen montiert. Die Ausführung mit Domkalotte bietet eine sehr gute Z...
Idec
LH1D-H2HQ4C30RG
ab € 44,19*
pro Stück
 
 Stück
Tristar AT-5450 Ventilator (4 Angebote) 
Liefert ein Gebläse nicht genügend frische Brise und sind Ihnen die Kosten für den Einbau einer festen Klimaanlage zu hoch? Dann ist der fahrbare Ventilator von Tristar die richtige Alternative für...
Tristar
AT-5450
ab € 70,56*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte Eickmann Elektronik MBC-250-RGG-KST4-5 (1 Angebot) 
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 10,8 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 222 x 32 mm Maße: 250 x 40 x 10 mm Gehäusemat...
Eickmann Elektronik
300.2500.012
ab € 76,59*
pro Stück
 
 Stück
Klaxon Flashguard QBS, Xenon Blitz Signalleuchte Orange, 12 V dc, 24 V dc, Ø 85mm x 81mm (3 Angebote) 
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Orange Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = Xenon Stromart = DC Sockeldurchmesser = 85mm Gehäusefarbe = Weiß Lampe inbe...
Klaxon Signals
QBS-0054
ab € 23,13*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte LED2WORK 111090-14 - SIGNALED II RGB 5,3W (2 Angebote) 
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~5,3 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 520 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswi...
LED2WORK
111090-14
ab € 127,33*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter (1 Angebot) 
Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Versenkt Blendenfarbe = Chrom...
RS Pro
7239426
ab € 4,41*
pro Stück
 
 Stück
LED-Signalleuchte BLG LED 230VAC rot (6 Angebote) 
LED-Signalleuchte BLG LED 230VAC rotKompakte Blitzleuchte mit Vollgummi-Gehäuse für vibrationsfeste Montage in LED-Technik
FHF Funke + Huster Fernsig
22150702
ab € 241,22*
pro Stück
 
 Stück
LED-Signalleuchte, 28 V, blau, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1, 1.10.071.001/066 (1 Angebot) 
LED-Signalleuchte, 1.10.071.001/0661, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
Rafi
1.10.071.001/0661
ab € 27,62*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte AC / DC 48V 540mA Rot IP66 Schraubklemme PY X (5 Angebote) 
Signalleuchte, Typ=21551815000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=540 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Rot, ...
Pfannenberg
21551815000
ab € 283,64*
pro Stück
 
 Stück
Barthelme 59092415 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 24 V/DC, 24 V/AC (6 Angebote) 
Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Features: Langlebig Energiesparend
Josef Barthelme
59092415
ab € 1,68*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte Eickmann Elektronik MBC-100-RGG-KST4-5 (1 Angebot) 
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 2,7 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 80 x 25 mm Maße: 100 x 29 x 7,5 mm Gehäusemate...
Eickmann Elektronik
300.1000.012
ab € 45,70*
pro Stück
 
 Stück
Eaton Eaton Moeller Signalleuchte Dauer-Licht Blau, 24 V ac/dc, 40mm x 62mm (14 Angebote) 
Serie = Eaton Moeller Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = AC, DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Blau Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V ac/dc Höhe = 62mm Sockeldurchmesser = 40 mm, 43...
Eaton
171313 SL4-L24-B
ab € 33,26*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtmelder, rund Ø 12, IP40, grün, LED geschützt, 24 V (12 Angebote) 
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
Schneider Electric
XVLA333
ab € 8,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   657   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Meldeleuchte
^

Signalleuchten sind ideal zur Warnung und Information

Die Signalleuchte wird auch als Kontroll- oder Meldeleuchte bezeichnet und informiert über einen Zustand. Der Anwendungsbereich der Signalleuchte reicht von der Anzeige von Maschinenzuständen in der industriellen Produktion, über Zugangsberechtigungen, Funktionsanzeigen an Multimedia- oder Haushaltsgeräten, bis hin zur Flug-, Bahn- bzw. Automobiltechnik, wenn eine Kontrollleuchte über den richtigen Öldruck informiert. Zudem gibt es Meldeleuchten in Überwachungssystemen von Krankenhäusern und Pflegeheimen, die einen schnellen Notruf oder Anfrage zu einer Hilfeleistung erlauben. Ferner stehen Hindernisfeuer zur Verfügung, die an einem Kamin, Funkturm oder Stromleitungsmast befestigt werden, damit Flugzeuge das Hindernis auch im Dunkeln rechtzeitig ausmachen und vermeiden können. Entsprechend vielfältig sind die einzelnen Modelle einer Signalleuchte.

LED-Signalleuchte oder Xenon-Signalleuchte?

Welche Art der Signalleuchte wie z. B. LED-Signalleuchten oder Xenon-Signalleuchten zu bevorzugen ist, hängt von der Funktion ab. Wechseln die Zustände langsam und wird damit eine andauernde Zustandsanzeige gewünscht, sind LEDs als Leuchtmittel zu bevorzugen. Geht die Zustandsanzeige über „an“ und „aus“ hinaus, wählen Sie Signalleuchten in verschiedenen Farben und kombinieren Sie sie entsprechend. Ist die Gefahr dagegen groß oder an Ort und Stelle nicht damit zu rechnen, ist eine Blitzleuchte besser zur Warnung geeignet. Extrem helle Blitze lassen sich mit einer Xenonröhre erzeugen, da hierbei ein Lichtbogen von der Elektrode zur Kathode ausgelöst wird, indem ein getakteter Speicherkondensator regelmäßig elektrische Impulse weitergibt.

Wichtig sind die Schutzart und die Anschlussspannung

Die IP-Schutzart gibt an, gegen welche Umwelteinflüsse (Berührung, Partikel, Feuchtigkeit etc.) die Meldeleuchte geschützt ist. Für den Innenbereich beginnt die IP-Schutzart bei 20, für den ungeschützten Außenbereich bei 65. Im geschützten Außenbereich oder Lager- und Produktionshallen können auch Abstufungen dazwischen ideal sein.
Die Anschlussspannung kann sehr stark variieren. Sie reicht von niedrigen 12 Volt für LED-Leuchtmittel bis über 400 Volt, wenn Starkstrom im Spiel ist. Die Anschlussspannung wird in der Regel vom verwendeten Signal- oder Meldesystem vorgegeben. Orientieren sich daher zuerst daran.

Farben und Befestigungsmöglichkeiten

Unterscheiden Sie zwischen der Signalfarbe und der Farbe des Sockels. Signalfarben sind mit unterschiedlichen Bedeutungen verknüpft und entsprechend zu verwenden. Während die Farbe Grün für „keine Gefahr“ steht, bedeutet Orange eine Warnung und Rot stets „Vorsicht - Gefahr“. Die Farbe des Sockels ist nachrangig. Das Gehäuse ist für die Befestigung wichtig, wenn die Signalleuchte beispielsweise auf Baken festgesteckt wird. Eine Befestigung in einem Gehäuse oder an einem Pfosten kommt ebenso als Befestigungsmöglichkeiten in Betracht, wenn keine Wandmontage gewünscht ist.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.