IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Durchlassstrom If: 20 mA Lichtstärke: 7 cd Produktpalette: 508 Series Betriebsspannung: 28 VDC SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) LED-Farbe: Blue Montagelochdurchmesser: 8.1 mm ...
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 17mA Länge = 51.7mm Serie IDEC LH von LED Spider Lights. Diese schmalen und schicken LEDs sin...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: 525 Series LED-Farbe: Red, Green, Blue Betriebsspannung / Farbe: R 12V, G 12V, B 12V, W 12V IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Durchlassstrom / Farbe: R 16mA, G ...
Nennspannung = 24V dc Lampentyp = LED Lampensockel = Zwergflansch Durchmesser = 6mm Länge = 16mm Betrachtungswinkel = 40 °C Nennstrom = 15mA LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergflansch T1-3/4, ...