Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARL 651-114-75 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 12.7MM, GREE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1858884
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     651-114-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Durchlassstrom If: 9 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Farbe: Green
  • Betriebsspannung: 110 VAC
  • Montagelochdurchmesser: 12.7 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • Produktpalette: 651 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, marl led anzeigelampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, MARL, 651-114-75, 1858884, 185-8884
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 18,00*
    € 29,47*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 28,25*
    € 44,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 443,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.