Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Weiß, 24V dc, Ø 6mm x 16mm, Midget-Flanged Sockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683975
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-MF-24W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Lampentyp = LED
Lampensockel = Zwergflansch
Durchmesser = 6mm
Länge = 16mm
Betrachtungswinkel = 40 °C
Nennstrom = 15mA

LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergflansch T1-3/4, JKL Components. Diese LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergflansch T1-3/4 von JKL Components passten auf die Industriestandard-Sockel zur Verwendung als Ersatz für Glühlampen sowie in neuen Anlagen. Sie sind ideal für Bereiche, die verringerte Wartungs- und Energiekosten erfordern wie Kfz, Spiele, Seefahrt und Luftfahrt. Nennstrom: 15 mA Lichtstrom: 3,5 Lumen Strahlungswinkel: 40° Betriebstemperaturbereich: –30 bis +85 °C Die LED-Leuchte umfasst eine integrierte Diode als Verpolungsschutz und einen Widerstand zur Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Lampentyp:
LED
Lampensockel:
Zwergflansch
Durchmesser:
6mm
Länge:
16mm
Betrachtungswinkel:
40 °C
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1683975, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LEMF24W, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,10*
€ 396,389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,33*
€ 389,5227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,79*
€ 367,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,97*
€ 356,9643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,44*
€ 323,0136
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
207078
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.