Nennspannung = 110/200/250V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Lampensockel = E10 Länge = 28mm Muss verwendet werden mit Reihenwiderstand 100 → 120 V Widerstand 85 kΩ 0,5 W, 200 → 250 V Widerstand ...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über ein orangefarbene LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und ...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser v...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. D...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und beste...
Nennspannung = 250V Lampensockel = Drahtanschlussklemme Länge = 37mm Transparente 4-mm-Neon-Anzeigelampe von RS Pro, Terminal, 100/120/220/250 V 250 μAObwohl sie im Grunddesign sind, bietet die RS ...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. D...
Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer bele...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über ein grüne LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer be...
Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und G...