| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVBL4B5 Herst.-Nr.: XVBL4B5 EAN/GTIN: 3389110844207 |
| |
|
| | |
| Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | nein | Funktion Rundumlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP65 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Dauerlichtmodul Signalsäule, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Luft- und wasserdichtes Fass, Luftdichtes Fass, Wasserdichtes Fass, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, meldeleuchte 24v ip65, leuchtmittel ba15d, kontrolllampe 24 v, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular |
| | |
| |