Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Xenon Blitzleuchte
>
Artikel
Signalstation orange XVB, Blitzlicht 5 J, 230V AC, IP 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XVBL6M5
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVBL6M5
EAN/GTIN:
3389110844924
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
Xenon
Nennspannung:
230 V | 230.0 V
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistung:
5 J
Mit Kontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Kalottenfarbe:
orange
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sicherheitstechnik, Signalleuchten
>
Signalsäulen
>
Harmony XVB
Weitere Suchbegriffe:
Blitzleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Xenon Blitzleuchte
,
Xenon-Signalleuchte
,
kontrolllampe 230v
,
kontrolllampe
,
blitzleuchte orange
,
Signalsäule
,
Signalisierung
,
Modular
,
Leuchtsäule
,
Leuchtelement
,
Leuchtampel
,
Ampel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß, für Signalsäule XVB, schwarzer Kunststoff
Schneider Electric
XVBZ01
€ 9,80*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=800mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ04
€ 23,76*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02A
€ 20,11*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02
€ 19,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.