Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XVBL1M4
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XVBL1M4
EAN/GTIN:
3389110844610
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
4X
Leistung:
4 W
Stromaufnahme:
0.017 A
Schutzart (IP):
IP66
Kalottenfarbe:
rot
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Sicherheitstechnik, Signalleuchten
>
Signalsäulen
>
Harmony XVB
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
kontrolllampe rot 230v
,
kontrolllampe 230v
,
kontrolllampe
,
Signalisierung
,
Modular
,
Leuchtsäule
,
Leuchtelement
,
Leuchtampel
,
Ampel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß, für Signalsäule XVB, schwarzer Kunststoff
Schneider Electric
XVBZ01
€ 10,02*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=800mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ04
€ 24,11*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02A
€ 20,24*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02
€ 19,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.