Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Features: Langlebig Energiesparend
Serie = LED TL Anzahl der Leuchtmodule = 2 Lampen-Typ = LED Lichtart = Ununterbrochenes Licht Montageart = Wandmontage Höhe = 283.5mm Sockeldurchmesser = 147.5mm IP Schutzart = IP65 Temperatur min....
Schreckt ungebetene Gäste ab und alarmiert im Ernstfall Die Smart Home Außensirene für zuverlässigen Rundum-Schutz Die Bosch Smart Home Außensirene schützt präventiv und schlägt im Einbruchsfall 3-...
Zubehör für Maschinentester C.A 6165. Lampen-HV-Modus (grün/rot) zur Signalisierung der Einsatzbereitschaft für den HV-Test, das Anliegen von Hochspannung und das Vorhandensein von gefährlich hohen...
418 8170, signal lamp, 20 V - 250 V AC,DC 0 Fassung: ohne, Mit integriertem Vorwiderstand: true, Mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbefe...
Zubehör für Maschinentester C.A 6165. Lampen-HV-Modus (grün/rot) zur Signalisierung der Einsatzbereitschaft für den HV-Test, das Anliegen von Hochspannung und das Vorhandensein von gefährlich hohen...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Versorgungsspannung, V DC: 30 V Betriebstemperatur, min.: -40 °C Linsenfarbe: Green, Red, Yellow Versorgungsspannung, V AC: - Produktpalette: EZ-LIGHT&trade, Series Auße...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...