| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6913586 Herst.-Nr.: GHG4188170R0051 EAN/GTIN: 4250217424885 |
| |
|
| | |
| 418 8170, signal lamp, 20 V - 250 V AC,DC 0 Fassung: ohne, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbefestigung, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 20...250 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 20...250 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 20...250 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4188170R0051 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,15* | € 176,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,63* | € 180,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,87* | € 181,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,60* | € 187,71* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,61* | € 189,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|