Elektrische Massagegeräte für die Muskellockerung und Entspannung
Massagegeräte bieten den vollen Funktionsumfang professionell durchgeführter Massagen, wobei vor allem elektrische Massagegeräte unterschiedliche Massage-Programme bieten, um einerseits in individueller Intensität verspannte Muskelpartien zu lockern und damit Schmerzzustände zu beheben und andererseits auch Muskeln zu vitalisieren, sodass Sporteinheiten durch die optimierte Durchblutung ohne Krämpfe in den Beinen und Waden absolviert werden können.
Elektrische Massagegeräte für unterschiedliche Massage-Effekte
Das Sortiment bietet unter anderem elektrische Massagegeräte für die Nacken- und Schulterpartie, sodass häufig auftretende verspannungsbedingte Kopfschmerzen gelindert und vollständig behoben werden können und die körperliche Mobilität und Flexibilität in diesen Bereichen gezielt wiederhergestellt wird.
Diverse komfortabel über Bedienelemente einzustellende Intensitätsstufen, sowie Programme zur Klopf- oder Vibrationsmassage bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sodass alle Muskelpartien oberflächlich und bis hin in die tiefen Muskelschichten exakt nach Bedarf massiert werden.
Mobile elektrische Massagegeräte auf Basis von Batterie und Akkubetrieb und mit Kugeln und ergonomischen Handgriffen ausgestattet, bieten dabei den flexiblen Einsatz an allen Körperpartien, sodass auch angenehme Fußmassagen zur Aktivierung der Fußreflexzonen zur Entspannung beitragen durch mental und sensorisch bedingte Stress abbauende Rückkopplungsprozesse.
Daneben können elektrische Handgeräte mit variabel zuschaltbarer Infrarotwärme zusätzlich heilsam bei tieferen muskulären Problemen wirken und enthalten u.a. Massageaufsätze wie die Hyperämisierungsbürste zur Förderung der lokalen Hautdurchblutung, womit gezielt ein Anti-Cellulite-Effekt zur Hautstraffung- und Verjüngung erreicht wird. Auch zur Lösung muskulärer Blockaden des gesamten Rückenbereichs inkl. oft überlasteter Lendenwirbelsäule bieten die elektrischen Massagegeräte in u.a. zusammenklappbaren und leicht zu verstauenden komfortablen Sitzauflagen punktgenaue Spotfunktionen und bewährte Shiatsu- und Rollenmassage-Einheiten durch unter anderem rotierende Massageköpfe.
Wo ist der Einsatz elektrischer Massagegeräte sinnvoll?
Die elektrischen Massagegeräte lassen sich professionell zur
Entspannungstherapie, in der Massagepraxis und im Dienstleistungs-Sektor einsetzen, daneben auch in Fitnessstudios und zur
medizinisch-physiotherapeutische Behandlung von muskulär bedingten Mobilitätseinschränkungen. Darüber hinaus bietet der Bereich der Massagebedarfs ergänzend auch
Massageliegen, Massagesessel und
Band-Massagegeräte. Zur weiteren Unterstützung der positiven Effekte der Massage können ebenfalls erhältliche Massageöle, Massage-Lotionen und Massagecremes optimal beitragen.