Abfalltonne mit Deckel, Volumen 70 l, mit Pedal, schwarz. Mit Pedal zum Öffnen des Deckels. Abfalltonne im Retrodesign. Aus 0,7 mm Stahlblech. Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
ESD-Mülltonne, C-223-33680, BJZ Bei der Entwicklung der Mülltonne wurde auf eine leichte Handhabung sowie langlebige Mechanik geachtet. Als Besonderheit hat die Mülltonne einen Kugelboden. Hierdurc...
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l ...
Rolleimer 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Mülltonnen-Lufterfrischer, 3 Stück Das Lufterfrischer-Set besteht aus drei verschiedenen Düften, wie Zitrone, Limette und Apfel und sorgt somit für angenehme Gerüche in der Umgebung. Die Halterung ...
Die Mülltonne zum Sortieren von Lebensmitteln alitri dient zum Sortieren der selektiven Restaurierung. Es ist perfekt für das Catering außerhalb des Hauses sowie für das Catering im öffentlichen Be...
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 70 l, mit Ascher, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm. Vandalismus hemmend. Ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters. Stabile Guss-Scharniere halten die Tür am ...