Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektri...
Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne Feststeller. Material: Polypropylen. Inhalt in Durchmesser: 41 cm. Maße: Höhe: 920 mm
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung üb...
Mülltonne für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temp...
Die Mülltonne zum Sortieren von Lebensmitteln alitri dient zum Sortieren der selektiven Restaurierung. Es ist perfekt für das Catering außerhalb des Hauses sowie für das Catering im öffentlichen Be...
Abfalltonne mit Deckel, Volumen 70 l, mit Pedal, schwarz. Mit Pedal zum Öffnen des Deckels. Abfalltonne im Retrodesign. Aus 0,7 mm Stahlblech. Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...