| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106203 Herst.-Nr.: 81232 EAN/GTIN: 4332163176640 |
| |
|
| | |
| Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Mit RAL-Gütezeichen für hohe Qualität nach RAL-GZ 951/1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 15,8 kg | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | 81232 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Maße B x T x H: | 600 x 874 x 1100 mm | Fassungsvermögen: | 360 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 360 l grün, abfallgroßbehälter grün, abfalltonnen kunststoff, Ascheeimer, Abfallkübel, Müllkübel, Kehrichteimer, Abfalleimer, Mülleimer, Ascheneimer, 7830106203, 30106203 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,88* | € 110,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,89* | € 110,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,02* | € 147,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,23* | € 151,60* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,40* | € 192,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|