∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, weiß. Feuer- und geruchshemmend. Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,anthrazit,Kunststoff,80 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, ...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, blau. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel gelb. Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in ve...
Mülltonne 35 Liter, aus HDPE Abfalltonnen für Abfall aller Art sind im täglichen Einsatz hohen Belastungen ausgesetzt. Eine Mülltonne gem. DIN 6628/6629 steht dabei für Qualität und Robustheit. Dar...
Treteimer 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel d...
Abfallbehälter mit Push-Deckel, Volumen 55 l, BxHxT 300 x 770 x 300 mm, Aluminium, schwarz. Feuer- und geruchshemmend. Mit Push-Deckel. Mülleimer Carro-Push mit praktischem Push-Deckel.
Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gi...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Abfalltonne Boden nicht brandgeschützt Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 550 mm Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar ...