Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne aus Polypropylen
Mülltonne aus Polypropylen
Mülltonne aus Polypropylen
Mülltonne aus Polypropylen
Mülltonne aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-562942
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4510004047
EAN/GTIN:
     4052021000022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel gelb.

Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in verschiedenen Farben. Ösen zum Anbringen eines Vorhängeschlosses.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Höhe:
920 mm
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, verschließbar
Breite:
440 mm
Tiefe:
590 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, mülltonne 100 l kunststoff schwarz, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, rothopro, 562942 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonnen, Papiersammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffcontainer, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 71,32*
€ 4,95*
ab € 61,72*
€ 83,31*
€ 4,95*
ab € 61,72*
€ 83,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.