Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 35 Liter, aus HDPE 123234-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123234-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4020747524856
EAN/GTIN:
     4020747524856
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mülltonne 35 Liter, aus HDPE Abfalltonnen für Abfall aller Art sind im täglichen Einsatz hohen Belastungen ausgesetzt. Eine Mülltonne gem. DIN 6628/6629 steht dabei für Qualität und Robustheit. Darüber hinaus ist diese Tonne flüssigkeitsdicht. Stabile Mülltonne gefertigt nach DIN 6628/6629 Handgriffe erleichtern den Transport Flüssigkeitsdicht Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 35 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 514 mm Durchmesser = 445 mm Eigengewicht = 2,19 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
35 l
Durchmesser:
445 mm
Eigengewicht:
2.19 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
514 mm
HEIGHT GRO:
514.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
2.190000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 28,13*
€ 38,22*
4 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 28,93*
€ 39,47*
2 Tage
124
1
€ 5,50*
ab € 29,27*
€ 39,66*
2 Tage
124
2
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 42,39*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 44,85*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,28*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 266,38*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,76*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,59*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,24*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,59*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.