Mit Tretvorrichtung und Deckeleinspannring mit Haftring Schiebegriff Inklusive Abfallsammler Klappi mit Fußbedienung Koppelbar an MULTICART mit Koppeleinrichtung Für Abfallsäcke bis 120 Liter 6 lei...
Wertstoffsammler 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lö...
Die TÜV-geprüften Wertstoffsammelgeräte werden aus ver- zinkten Stahlblechen feuersicher gefertigt und sind, für einen optimalen Oberflächenschutz, grau RAL 7032 pulver- beschichtet. Die Kennzeichn...
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 18 l, BxHxT 277 x 500 x 170 mm, Edelstahl, matt. Bestens geeignet für Produktion, Küche oder Sanitärbereich. Feuer- und geruchshemmend. Wandbefestigung möglich.
Müllsackständer, für Volumen 120 l, feuerverzinkt. Geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe sowie bei Großveranstaltungen. Gestell und Klemmring feuerverzinkt. Stapelbar. Bestehend aus Gestel...
Müllsack-Standhalter mobil, verzinkt, BxTxH 435x515x975 mm, Kunststoff | EA1361 Müllsack-Standhalter mobil mit 2 Rollen BxTxH 435x515x975 mm Gestell Verzinkt Deckel aus Kunststoff Einwurf Ø 315 mm ...
Volumen: 1000 Liter Material: Stahl | für das Sammeln von Folie, Kunststoff, etc. einzigartiges Klemmsystem, Beutel wird so fixiert das kein Verrutschen möglich ist eine zusätzliche Verwendung von ...
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, Front verblendet, anthrazit mit silberfarbenem Kunststoffdeckel. Front verblendet. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 1...
Fahrbare Abfallsackständer in drei Ausführungen: - Ohne Deckel - mit Deckel - mit Deckel und Fusspedalöffnung Ideal für die Anwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen und Büros. Alle Metallt...
perfo Recyclingstation mit Müllbeutelhalter und Stützboden BxTxH: 350x340x990mm RAL 7035 Produktdetails: Recyclingstation zum einfachen Trennen von unterschiedlichstem Müll im Betrieb Aufklebersatz...
Mit Tretvorrichtung und Deckeleinspannring mit Haftring Schiebegriff Inklusive Abfallsammler Klappi mit Fußbedienung Koppelbar an MULTICART mit Koppeleinrichtung Für Abfallsäcke bis 120 Liter 6 lei...