Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer Dreibein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsackständer Dreibein
Produktbild zu Müllsackständer Dreibein
Artikel-Nr.:
     3145-107854719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8388
EAN/GTIN:
     9180009590342
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer Dreibein

Verzinkt, für ca. 70 Liter Müllsäcke. Hohe Standfestigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Höhe:
946 mm
Produktart:
Müllsackständer
ø:
630 mm
Type:
8388
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 70 liter, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, 3-Bein, Abfallbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfallsystem, Ecofix, Master, Mauer, Mistkübel, Müllständer, Mülltrenn Ständer, Mülltrennständer, Mülltrennsystem, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.