Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 18 l, BxHxT 277 x 500 x 170 mm, Edelstahl, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Pushdeckel
Abfallsammler mit Pushdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178343
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631021802
EAN/GTIN:
     8713631021802
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 18 l, BxHxT 277 x 500 x 170 mm, Edelstahl, matt.

Bestens geeignet für Produktion, Küche oder Sanitärbereich. Feuer- und geruchshemmend. Wandbefestigung möglich.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Höhe:
500 mm
Breite:
277 mm
Tiefe:
170 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, 178343 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 240,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,26*
€ 364,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.