Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack-Standhalter mobil, verzinkt, BxTxH 435x515x975 mm, Kunststoff | EA1361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack-Standhalter mobil, verzinkt, BxTxH 435x515x975 mm, Kunststoff | EA1361
Müllsack-Standhalter mobil, verzinkt, BxTxH 435x515x975 mm, Kunststoff | EA1361
Artikel-Nr.:
     261-EA1361
Herst.-Nr.:
     10414
EAN/GTIN:
     4030695104147
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsack-Standhalter mobil, verzinkt, BxTxH 435x515x975 mm, Kunststoff | EA1361

Müllsack-Standhalter
mobil mit 2 Rollen
BxTxH 435x515x975 mm
Gestell Verzinkt
Deckel aus Kunststoff
Einwurf Ø 315 mm
für 70 bis 120 Liter Abfallsäcke
Stahlklemmring zur Sackbefestigung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Müllsackständer
Fahrbar:
fahrbar
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
975
Breite mm:
435
Tiefe mm:
515
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Gestell:
Verzinkt
Mit Deckel:
Dunkelgrau
Farbe Deckel:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10411
ab € 87,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10404
ab € 93,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10403
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.