Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 861X, ovale Linse 110 x 150 mm, 5 Dioptrien, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142058
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     8615GR
EAN/GTIN:
     4250549505276
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - 3 Dioptrien (Modell 8613GR) entspricht 1,75-facher Vergrößerung (175%) - 5 Dioptrien (Modell 8615GR) entspricht 2,25-facher Vergrößerung (225%) - wählen Sie die Vergrößerung eher etwas kleiner, mit dem Anstieg der Vergrößerungsstärke nehmen technisch bedingt auch Verzerrungen zu - Helligkeit in 2 Stufen schaltbar - hochwertige, austauschbare ovale Linse mit geringerer Verzerrung - Vergrößerung 5 Dioptrien - Farbe grau - Leuchtmittel ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 5,1/9,2 W - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 400/820 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >83 CRI - Linsengröße 110 x 150 mm - Länge Lampengehäuse 245 mm - Breite Lampengehäuse 195 mm - Höhe Lampengehäuse 63 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte inklusive separatem Netzteil - 1 Stück Tischklemme für Tischplatten bis 65 mm - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5 Dioptrien
Farbe:
grau
Leuchtmittel:
ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
5,1/9,2 W
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
400/820 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>83 CRI
Linsengröße:
110 x 150 mm
Länge Lampengehäuse:
245 mm
Breite Lampengehäuse:
195 mm
Höhe Lampengehäuse:
63 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1.75 x, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 8613, Lupenleuchte 8615, Lupenleuchte 861X, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.