| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800966 Herst.-Nr.: E25100 EAN/GTIN: 5022737251000 |
| |
|
| | |
| Die modern und ergonomisch gestaltete iQ LED-Lupenleuchte verfügt über eine große, kristallklare Linse mit 1,75-facher Vergrößerung und 60 ultrahellen Daylight-LEDs zur optimalen Erkennung von Details. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie, Kliniken, Labors, Schönheitssalons und für Menschen mit Sehbehinderung. Das flexible Gelenk zwischen dem Kopf und dem Federgelenkarm ermöglicht eine mühelose Bewegung mit großer Reichweite sowie eine präzise und stabile Positionierung. Die 60 LEDs der iQ haben eine Lebenserwartung von bis zu 20.000 Stunden. Dies entspricht einer Nutzungsdauer von über 20 Jahren. Ein Austausch der Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Merkmale:- 60 hochwertige Daylight-LEDs
- 4-Stufen-Dimmer
- leichte, 17,5 cm große Linse mit kratzfester Beschichtung
- ''Quick-Lens-Swap''-Linsenwechselsystem für optional erhältliche 5-dpt-Linse
- frei und leicht beweglicher Kopf und Arm, stabile Positionierung
- verstärkter Arm mit gekapselten Gelenken, stabilen Verbindungen und Seitenverkleidungen
- große Reichweite von max. 118 cm
- LEDs müssen niemals ausgetauscht werden
Lieferumfang:- 1 Stück LED-Lupenleuchte iQ
- 1 Stück Einschlaglupe 4-fach
- 1 Stück Tischklemme
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3600 g | Spannung: | 230 V | max. Leistung: | 12 W | Linsen-Ø: | 175 mm | Dioptrien: | 3 dpt | Vergrößerung: | 175 % | Totalausladung: | 1.180 mm | Lichtquelle: | 60 LEDs | Farbtemperatur: | 6.000 K | Helligkeit: | 6.330 Lux auf 15 cm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 196,61* | € 234,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,85* | € 253,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,75* | € 254,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 229,79* | € 272,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|