Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1089 Kabeladapter 2x 3.5mm 1x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1089 Kabeladapter 2x 3.5mm 1x 3.5mm Schwarz
LogiLink CA1089 Kabeladapter 2x 3.5mm 1x 3.5mm Schwarz
LogiLink CA1089 Kabeladapter 2x 3.5mm 1x 3.5mm Schwarz
LogiLink CA1089 Kabeladapter 2x 3.5mm 1x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26867266
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Nutzen Sie jetzt Ihre persönlichen Kopfhörer auch im Flugzeug. Sie brauchen lediglich den Klinkenstecker Ihrer Kopfhörer in den LogiLink Flugzeug Audio-Adapter einzustecken und diesen dann in den Flugzeugsitz einstöpseln. Genießen Sie das Entertainment-Programm Ihrer Fluglinie.

- Konvertiert den regulären Klinkenstecker in einen Doppelstecker für den Flugzeugsitz-Audioanschluss
- Eingang: 2x 3,5 mm Klinkenstecker
- Ausgang: 1x 3,5 mm Buchse
- Vergoldete Anschlüsse
- Passend für alle regulären Flugzeugsitz-Anschlüsse und 3,5 mm Kopfhörer-Stecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
2x 3.5mm
Anschluss 2
1x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.