Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA0021 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CA0021 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
LogiLink CA0021 Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-2526
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0021
EAN/GTIN:
     4052792028812
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs. Schließen Sie den 4-Pin 3,5 mm Stereo Stecker an Ihr Notebook/Tablet an und erhalten zwei 3-Pin Buchsen, eine für Mikrofon und eine für Ihr Headset.

- Geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs
- Anschluss 1: 4-Pin 3,5 mm Stereo Stecker
- Anschluss 2: 2x 3-Pin Stereo Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Kunststoffgehäuse
- Kabellänge: 15 cm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1317
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,73*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 2,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.