Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2525 Herst.-Nr.: CA0020 EAN/GTIN: 4052792028805 |
| |
|
| | |
| Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Notebooks oder PCs. Schließen Sie Ihr Headset über den 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse an und erhalten zwei 3-Pin Stecker, die Sie mit den Notbook/PC verbinden können.
- Geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs - Anschluss 1: 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse - Anschluss 2: 2x 3-Pin Stereo Stecker - Vergoldete Kontakte - Kunststoffgehäuse - Kabellänge: 15 cm - Farbe: Schwarz Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Stecker, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinke Verlängerung, Klinke Verlängerungskabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, logilink adapter klinke, kabel seriell d-sub 15 pol stecker auf d-sub 15 pol stecker, klinkenkabel stecker-stecker stereo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,06* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,12* | € 2,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,38* | € 2,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,74* | € 2,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,71* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|