Übersicht | "Lötpaste"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
FELDER Löttechnik 229760551 |
ab € 13,09* pro 250 Gramm |
| |
|
|
ab € 53,31* pro Stück |
| |
Handdispenser DPM-B, für Lotpaste (4 Angebote) Der DPM ist das perfekte Zubehör für die präzise Dosierung von Lotpaste im Reworkbereich. Aufgrund des Designs befindet sich der Fingerkontaktpunkt sehr nahe an der Auftragsstelle. Darüber hinaus g... |
|
ab € 36,49* pro Stück |
| |
Rothenberger Fittings-Lötpaste Rosol3 250 g Flasche (12 Angebote) Fittings-Lötpaste ROSOL 3 S-Sn97Cu3. Metallgehalt 60 %. Nach DIN 29453, DVGW-Reg.-Nr. FL, 028 mit Flussmittelfüllung DIN EN 29454-1 3.1.1. C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 Ziff. 5c, Korngröße 75 µm. Für L... |
Rothenberger 4004625000298 |
ab € 13,66* pro Stück |
| |
Edsyn CR22 Lotpaste Inhalt 5ml (2 Angebote) Lotpasten, die für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet sind, und einen nicht zu hohen Schmelzpunkt haben, sind eine der Anforderungen, die aus der leiterplattenverarbeitenden Industrie und den R... |
|
ab € 21,14* pro 5 Milliliter |
| |
Felder ISO-Flux "E" Lötpaste Inhalt 1 St. (3 Angebote) Felder ISO-Flux "E" Lötpaste Inhalt 1 St. Felder Löttechnik ISO-Flux "E" Lötpaste, 50 g Hohe Reinigungswirkung auf oxidierten Oberflächen Flussmittelpaste auf Harzbasis Nicht korrosive Flussmittelr... |
FELDER Löttechnik 25280035 |
ab € 6,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,36* pro Stück |
| |
|
FELDER Löttechnik 23.843.203.859837 |
ab € 46,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,99* pro Stück |
| |
Lötpaste Rolot Nr.3.5610E 160g (11 Angebote) Hartlötpaste LP 5 Nr. 3.5610 E • Nach DIN 1045-FH 10 • Für silberhaltige Hartlote mit Stahl, Kupfer und Bundmetallen • DVGW-geprüft • 710 °C Lieferung: 160-g-Dose. |
|
ab € 7,72* pro Stück |
| |
CFH Fittingsloetpaste (1 Angebot) CFH Fittingsloetpaste Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation. 100g |
CFH Löt- und Gasgeräte 52348 |
ab € 13,54* pro Stück |
| |
Lotpaste, BLF-02, automatisch Dosieren, 10 g/5 ml (1 Angebot) Ausgezeichnete Dosierpaste.- DIN ISO 9454 TYP RE-L1 - Rückstände entsprechen FSW-32-Klassifizierung - inkl. Stößel und Dosiernadel zum Handdosieren - Ausführung automatisch Dosieren - Inhalt/Kartus... |
Solder Chemistry 1102141304 |
ab € 18,43* pro Stück |
| |
Felder ISO-Flux "E" Lötpaste Inhalt 20 g (3 Angebote) Felder ISO-Flux "E" Lötpaste Inhalt 20 g Felder Löttechnik ISO-Flux "E" Lötpaste, 0.020 kg Hohe Reinigungswirkung auf oxidierten Oberflächen Flussmittelpaste auf Harzbasis Nicht korrosive Flussmitt... |
FELDER Löttechnik 25280010 |
ab € 2,95* pro 20 Gramm |
| |
MG Chemicals 4902P T3 Lötpaste bleifrei, Spritze 15g (1 Angebot) Handelsname = 4902P T3 Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 15g Die Niedertemperatur-Lötpaste 4902P Sn42Bi57Ag1 wurde für Niedertemperaturanwendungen entwickelt. Sie verläuft und haftet gut auf ... |
|
ab € 17,41* pro Stück |
| |
SMD-Lotpaste, Sn96,5Ag3Cu0,5, 10 g, FSW 32/RO L0 (3 Angebote) No-Clean-SMD-Lotpaste bleifrei Typ Edsyn CR 77. Entsprechend MiL-QQ-S571e, hervorragend geeignet für alle SMD-Anwendungen; Flussmittel: FSW 32/RO L0, Lotlegierung: Sn96,5Ag3Cu0,5, für silberhaltige... |
|
ab € 26,72* pro 10 Gramm |
| |
Weitere Informationen zum Thema loetpaste | | | Lötverbindungen mit Lötpaste
Lötpaste wird in der Elektronikfertigung zum Löten oberflächenmontierter Bauteile, beim so genannten Reflow-Löten, anstelle von Weichlot verwendet. Lötpaste besteht aus Lotmetallpulver und einem Flussmittel. Der Anteil an Flussmittel beträgt bei den meisten Produkten ca. 10 Prozent.
Zum Verlöten von Elektronikbauteilen wird üblicherweise eine Lötpaste auf der Basis einer Zinnlegierung verwendet. Wissenswertes über die Bestandteile von Weichlot und die Bezeichnungen von Lotlegierungen erfahren Sie unter dem Stichwort Weichlot.
Was ist Reflow-Löten?
Reflow-Löten wird auch als Wiederaufschmelzlöten bezeichnet. In der Elektrotechnik ist es das gängigste Weichlötverfahren für Verbindungen von SMD-Bauteilen.
Der Hauptunterschied zum Lötkolbenlöten besteht darin, dass das Lot in Form von Lötpaste zuerst auf die Lötstelle aufgetragen wird, bevor das Bauelement platziert und die Lötstelle erwärmt wird. Lotauftrag und Erwärmung können auf verschiedene Weise geschehen. Der Lotauftrag geschieht entweder über eine Dosierspitze (Dispenser), mittels Schablonendruck oder auch durch Formteile (Preforms) sowie galvanisch.
Anwendungsgebiet der Lötpaste
Für die Anwendung im nicht-industriellen Bereich werden Lötpasten in der Kartusche zum Handdosieren angeboten.
Erwärmt werden kann die Lötstelle mit einer Heißluftstation oder einem Elektroniklötkolben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Platine komplett in einem geeigneten Lötofen oder auf einer Heizplatte zu erwärmen. Manche erfahrene „Hobby-Löter“ verwenden dazu auch einen gut regulierbaren Backofen. Die Schmelztemperatur der Lötpaste sollte dabei jedoch nicht überschritten werden.
In der industriellen Serienproduktion werden unterschiedliche Verfahren des Reflow-Lötens angewandt. Auf so genannten Durchlauflötstrecken wird das Lötgut mittels Infrarotstrahlern oder Heißluft erwärmt
Bei hochempfindlichen Bauteilen werden die Lötstellen auch punktgenau mit dem Laser erhitzt.
Bleifreie Lötpasten
Seit 2006 gibt es Beschränkungen für den Einsatz von bleihaltigen Lötpasten und Weichlot. Bleifreie Lötpasten werden als Alternative angeboten und in der Industrie verwendet. Die technischen Eigenschaften von bleifreien Lötpasten unterscheiden sich jedoch von herkömmlichen Lötpasten. Zudem sollten bleifreie Lötpasten niemals mit bleihaltigen Pasten kombiniert werden. Für die Privatanwendung ist bleihaltige Lötpaste weiterhin zugelassen.
Die Kugelgröße des Lötmetallpulvers
Lötpasten werden über die Kugelgröße des Lotmetallpulvers nach J-STD-005 in acht Klassen eingeteilt.
Dabei wird die maximale Kugelgröße festgelegt. Zusätzlich wird für 80 Prozent der Kugeln ein Größenbereich angegeben, bei den Klassen 5 bis 8 sogar für 90 Prozent.
- Typ 1: mind. 80 Prozent zwischen 75 und 150 µm, maximal 160 µm
- Typ 2: mind. 80 Prozent zwischen 45 und 75 µm, maximal 80 µm
- Typ3 mind. 80 Prozent zwischen 25 und 45 µm, maximal 50 µm
- Typ4 mind. 80 Prozent zwischen 20 und 38 µm, maximal 40 µm
- Typ 5: mind. 90 Prozent zwischen 10 und 25 µm, maximal 30 µm
- Typ 6: mind. 90 Prozent zwischen 5 und 15 µm, maximal 20 µm
- Typ 7: mind. 90 Prozent zwischen 2 und 11 µm, maximal 15 µm
- Typ 8: mind. 90 Prozent zwischen 2 und 8 µm, maximal 11 µm
|
|