Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Lotpaste, Sn96,5Ag3Cu0,5, 10 g, FSW 32/RO L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Lotpaste, Sn96,5Ag3Cu0,5, 10 g, FSW 32/RO L0
SMD-Lotpaste, Sn96,5Ag3Cu0,5, 10 g, FSW 32/RO L0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1335
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     CR 77
EAN/GTIN:
     4099891417154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
Lötpaste
flussmittel edsyn
No-Clean-SMD-Lotpaste bleifrei Typ Edsyn CR 77. Entsprechend MiL-QQ-S571e, hervorragend geeignet für alle SMD-Anwendungen; Flussmittel: FSW 32/RO L0, Lotlegierung: Sn96,5Ag3Cu0,5, für silberhaltige und verkupferte Oberflächen geeignet. Merkmale: No-Clean-Paste, hervorragende Konturenstabilität, keine Lotkugel- oder Spritzerbildung, langzeitige Verarbeitung und lange Lagerzeit (bei +20 °C) möglich, hervorragend geeignet für fine-pitch-Anwendungen, einwandfreie Lötergebnisse mit Heißluft und Lötkolben. Lieferung mit Nadel CR 499 (Ø 0,41 mm). Verwendbare Dosiernadeln: CR 450, CR 451, CR 452, CR 453, CR 490, CR 495, CR 499, CR 499, CR 501 und CR 503. Typ: CR 77, SMD-Lotpaste, 10 g
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Flussmittel:
F-SW32
Inhalt:
10 g
Legierung:
Sn96,5AgCu0,5
max. Temperatur:
217 °C
Verpackung:
Spritze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flußmittel, lötpaste 10gr, Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lotpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 42,26*
€ 4,00*
ab € 30,57*
€ 42,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 2,604* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.