Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Fittings-Lötpaste Rosol3 250 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Fittings-Lötpaste Rosol3 250 g Flasche
Rothenberger Fittings-Lötpaste Rosol3 250 g Flasche
Rothenberger Fittings-Lötpaste Rosol3 250 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-193095
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625000298
EAN/GTIN:
     4004625000298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
Weichlötmetallmasse
Weichlötpaste
Fittings-Lötpaste ROSOL 3

S-Sn97Cu3. Metallgehalt 60 %. Nach DIN 29453, DVGW-Reg.-Nr. FL, 028 mit Flussmittelfüllung DIN EN 29454-1 3.1.1. C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 Ziff. 5c, Korngröße 75 µm. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Rothenberger
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lötpaste 250g, lötpaste, rothenberger lötpaste, Fittings-Lötpaste Rosol3 250g Flasche Rothenberger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 19,89*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,92*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 19,96*
6 Tage
19
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,01*
2 Tage
760
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.